曜日別特売

マニホールドブロック VABMシリーズ

マニホールドブロック VABMシリーズ - Festo

Festo VABM マニホールドブロックはスルーホールで使用し、どのような位置で組み立てられます。バルブの最大位置は 8 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを装備しています。空圧接続は G1/2、グリッド寸法は 27.5 mm です製品重量: 2709 g 2 - 中程度の腐食応力

仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/2, G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/2 in, 1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0238アズワン品番65-8013-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66337917VABM-B10-25E-G12-8
49,900
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする