空圧センサ MPaシリーズ

空圧センサ MPaシリーズ - SICK

概要一目でわかる空圧シリンダ用の位置センサ 測定範囲 107 → 1、007 のセンサタイプ mm アナログ出力(電流又は電圧用)、スイッチング出力、IO-Link の各オプションを用意しています さまざまなシリンダタイプ(タイロッドシリンダ、丸型ボディシリンダ、プロファイルシリ

仕様●メーカーシリーズ:MPa●互換性:ユニバーサル●タイプ:磁気シリンダセンサ - ポジションセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP65●供給電圧:15 → 30V dc●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●アウトレットポート:ワイヤ●コード番号:212-8500アズワン品番65-7892-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66338057MPA-215THTP0
103,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする