PIPE-TO-PIPE CONNECTOR O 25 1袋 5個入

PIPE-TO-PIPE CONNECTOR O 25 1袋 5個入 - Transair

Parker Transair 6606 シリーズ黒色のパイプ / スタッドコネクタ間ユニオンパイプは、さまざまな設計が採用されており、産業用建物の構造によく見られる制約を克服するのに役立ちます。このコネクタは、直径 25 mm のアルミパイプに瞬時に接続できます。定格圧力が 232 psi

仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:44.5mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3171アズワン品番65-7897-45内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663384596606 25 00
41,600
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする