浴槽内いす(ユニプラス) BSN09シリーズ

浴槽内いす(ユニプラス) BSN09シリーズ - 幸和製作所

12~20cmの通常使用に加えて、連結パイプの取り外しにより8cmの低床にも設定ができ、幅広い高さ調節を実現しました。
浴槽内に合わせた天板サイズで、浴槽との隙間が小さくより安全です。
「SIAA」基準を満たした防カビ加工でお手入れも容易です。

仕様●色:オレンジ●材質:フレームパイプ/アルミニウム合金、天板/ポリプロピレン軟質シート、脚ゴム/合成ゴム、高さ調節ピン/ポリプロピレン・ステンレス●サイズ:360×340×120~200mm(5ポジション・通常使用時)また80mm(最低床時)●天板寸法:360×340mm●重量:2.8kg●最大使用者体重:100kgアズワン品番8-193-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66338660BSN09-DA
22,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする