曜日別特売

マイクロスイッチ ローラレバー はんだ

マイクロスイッチ ローラレバー はんだ - ハネウェル

Honeywellマイクロスイッチ ‐ SXシリーズ、サブミニチュアベーシックスイッチ
HoneywellのSXシリーズのマイクロスイッチは一定した性能を発揮し、繰り返し使用する用途に適しています。このシリーズは分岐金コンタクトを備え、金コンタクトが低消費電力スイッチングを実

仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:5 A●接点構成:SP-CO●操作力:0.58 N●動作温度 Min:-54℃●動作温度 Max:+121℃●コンタクト材質:金めっき銀●ケースの材質:フェノール●機械的寿命:10000000Operations●リリース力:0.11N●動作温度範囲:-54 → +121℃●コード番号:842-6380アズワン品番65-7841-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66339019311SX4-T
4,850
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする