SIEMENS
ボトルヒューズ 定格電流 25A DII 500V ac/dc
IEC 60269-3、DIN VDE 0636
DIAZEDヒューズ、サイズDII - タイプgG
DIAZEDヒューズリンク、5SB2シリーズ 動作クラスgG
仕様
●定格電流:25A●ボトルヒューズサイズ:DII●定格電圧:500V ac/dc●アプリケーションカテゴリ:gR●スレッドサイズ:E27●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●コード番号:847-0983
アズワン品番
65-8091-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66339335
5SD440
¥
2,320
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください