インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン
Oリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:A41●適合差込角:1/2"●ピン直径(mm):3●ピン全長(mm):20●入数:5個●適合品番:EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-2A、110~-114アズワン品番65-9247-66内容量1箱(5個)