マイクロスイッチ ローラレバー はんだ 1箱 1000個入

マイクロスイッチ ローラレバー はんだ 1箱 1000個入 - ハネウェル

Honeywell サブミニチュアベーシックマイクロスイッチは、機器のスペースが限らさまざまなステンレススチール製の一体型レバーが用意されており、サブミニチュアパッケージサイズと組み合わせることで、スイッチをさまざまな用途に適合させることができます。電源デューティ

仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:6 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP40●コード番号:205-6112アズワン品番65-7807-56内容量1箱(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66340096ZM160C10F01
459,000
449,800
494,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする