曜日別特売

すくい網 EA340XGシリーズ

すくい網 EA340XGシリーズ - エスコすくい網 EA340XGシリーズ - エスコすくい網 EA340XGシリーズ - エスコ

柄は天然木を使用しています。信頼の日本製です。

仕様●サイズ(mm):網部分/280×300 柄長/30×1000●全長(mm):1280●網深さ:210mm●枠材:内枠/ 3mmステンレス 外枠/ 6mmステンレス●重量:895g●材質:特殊レース網、ステンレス、天然木柄アズワン品番65-9249-46繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66340209EA340XG-7
オープン
9,980
10,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする