モニタリングリレー SPST 22.5mm

モニタリングリレー SPST 22.5mm - CARLO GAVAZZI

Carlo Gavazzi DTA04 は、モータサーミスタ監視リレーです。1 つ又は複数のモータ巻線が最大動作巻線温度を超えたことを検出します。相補モードで動作する 2 つの出力を装備 手動リセット又は自動リセットとして動作するように設定できます

仕様●監視アプリケーション:サーミスタモータ保護リレー●接点構成:SPST●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●コード番号:201-0821アズワン品番65-8064-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66341216DTA04DM24
23,500
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする