曜日別特売

同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm 1袋 10個入

同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm 1袋 10個入 - WURTH ELEKTRONIK

SMA バルクヘッドジャック - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-174/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-174/U、ストレート SMA ジャック付き - ストレート MMCX プラグ周波数は最大 1 GHz、インピーダンスは 50 Ω、挿入損失は最大 0.35 dB です。ケーブル

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード●コード番号:194-5968アズワン品番65-7464-17内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6634144465503260515303
41,800
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする