曜日別特売

タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-On 1セット 100個入

タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-On 1セット 100個入 - Panasonic(パナソニック)
仕様●入数:1テープ(100個入り)●接点構成:SPST●末端様式:ストレート●動作特性:Push-On●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●IP保護等級:IP67●コード番号:238-3719アズワン品番65-7842-42内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66341487EVPBB1AAE000
14,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする