ジアスクラブ(R)(男女兼用) ピンク×バーガンディー CK703-3シリーズ

ジアスクラブ(R)(男女兼用) ピンク×バーガンディー CK703-3シリーズ フォーク ジアスクラブ(R)(男女兼用) ピンク×バーガンディー CK703-3シリーズ フォーク

次亜塩素酸ナトリウムを直接噴霧しても色落ちせず、開きすぎない襟元デザインで、かがんでもインナーが見えないよう配慮されています。
背中全体がニットなので、ムレや熱を逃しやすい構造です。
背中の右裾にスリットファスナーを設け、消毒用アルコールを携帯できま

仕様●色:ピンク×バーガンディー●サイズ:S●材質:前身頃/ジアポプリン(ポリエステル100%)、後身頃/ジアスムース(ポリエステル100%)●着丈:67●肩巾:46●胸囲:112●袖丈:20●※男性基準のサイズ展開になっているため、女性の方はツーサイズ下がおすすめです。 アズワン品番9-1105-03 内容量1枚
注意
※男性基準のサイズ展開になっているため、女性の方はツーサイズ下がおすすめです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66342205 CK703-3
7,200
6,498
7,148 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする