曜日別特売

Φ25mmEZソルベントプラスカラムコンプリート両端可変長セット

Φ25mmEZソルベントプラスカラムコンプリート両端可変長セット - OmnifitΦ25mmEZソルベントプラスカラムコンプリート両端可変長セット - Omnifit

不活性かつ視認性に優れた中低圧液体クロマトグラフィー用のガラス空カラムです。
ガラスカラム両端外側に高耐久性のPEEKネジをはめ込み、従来品のガラスネジと比べカラム栓の脱着がスムーズとなり、しかも破損が軽減できます。
クロマトグラフィー用だけでなく固定化

仕様●有効長:21.8~30cm●容量:68.7~147.3mL●耐熱:+4~40℃●pH安定性:1-14●耐圧:1MPaアズワン品番65-9643-52内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66344330-
310,000
309,800
340,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする