曜日別特売

ブレーカー

ブレーカー - フエニックス・コンタクト
仕様●Phoenix 電子デバイス回路ブレーカは、静電容量負荷を切り替える場合でも正確な公称電流レベル 6 A とアクティブ電流制限のコンパクトな設計になっています。この N/O 接点では、動作状態のリモートシグナリングが行われます。周囲温度: -25 → 50 ℃ 保護等級は IP30 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。●コード番号:201-6198アズワン品番65-8089-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663445062800926
10,700
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする