ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-D-D1-1R5Lシリーズ

ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-D-D1-1R5Lシリーズ - Festo

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-D-D1-1R5L には、バルブ機能:5 / 2 双安定 - ドミナントがあります。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、幅:42 mm、標準公称流量:1300 l/min、動作圧力:3 → 10 bar

仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-D52-D-D1-1R5L●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7486アズワン品番65-7986-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66345766VSVA-B-D52-D-D1-1R5L
55,700
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする