はさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズ

はさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズ - エスコ

はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。
直線切り、曲線切りと万能に使用できます。
鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリ

仕様●全長:290mm●刃長:67mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:610g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げアズワン品番65-9263-82内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66346798EA544RA-93
オープン
21,800
23,980(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする