リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ

リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact ノンラッチングリレーモジュール、SPNO_REL-PR1-24DC/DC / MB-2908040 Phoenix Contact のこのプラグインリレーは、家庭用電化製品、産業用機械、通信機器の高 DC 負荷のスイッチングに適しています。この装

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.005A●極数:1●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル電力:1.68W●最大スイッチング電圧 AC:440V ac●最大スイッチング電圧 DC:250V dc●長さ:38.6mm●シリーズ:REL-PR1●コード番号:201-3967アズワン品番65-8087-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663469902908040
2,340
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする