東洋器材科学
尿ビンD型 1セット 50個×20包装
仕様
●摘要:20mL●サイズ:36mm×72mm●容量:20mL●材質:PE
アズワン品番
65-8736-69
内容量
1セット(20袋×50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66347139
98430
¥
24,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください