曜日別特売

基板用端子台 スクリュー UKH 50シリーズ 150A 1袋 10個入

基板用端子台 スクリュー UKH 50シリーズ 150A 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix 高電流 Terminal Block は、プリズム状のスリーブベースによる導体の 3 点センタリングにより、信頼性の高いケーブル接続を実現します。この Terminal Block は、接触面の低接触抵抗を実現しています。これはリブ構造により実現されています。小型設計 時間の節約 汚

仕様●適合電線サイズ:6 → 2/0 AWG●シリーズ:UKH 50●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:16- 70mm2●定格電流:150A●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UKH 50-FE-IB●コード番号:201-6263アズワン品番65-7735-30内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663471843009080
30,800
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする