曜日別特売

リレー 120V ac 2c接点 プラグイン タイプ

リレー 120V ac 2c接点 プラグイン タイプ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

K10シリーズリレー
TE Connectivity提供のK10シリーズのミニチュア汎用リレー
DPDT 2フォームC 銀酸化カドミウムコンタクト コンタクト定格: 15 A@120 V ac 動作温度: -45 → +70℃

仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:15A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:3.9 kΩ●長さ:28.2mm●高さ:34.9mm●コード番号:783-0647アズワン品番65-8076-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66348225K10P-11A15-120
3,840
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする