LSIクーラー
ヒートシンク 長さ:100mm 幅:98mm 高さ:17mm
ヒートシンク 17Fシリーズ
仕様
●長さ:100mm●幅:98mm●高さ:17mm●寸法:100 x 98 x 17mm●コード番号:429-0718
アズワン品番
65-8090-68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66348320
17F98L100
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください