ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入

ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入 - Glass Expansionペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入 - Glass Expansionペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入 - Glass Expansionペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入 - Glass Expansionペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入 - Glass Expansion

一般的な実験室用途向けのPVC製万能チューブです。
フレアエンドで接続が容易です。
透明で、ほぼ全ての無機化学物質に耐性があります。
劣化しにくく、低いガス透過性と、滑らかな内面が利点です。
※可塑剤が滲出する可能性があります。

仕様●材質:Tygon●タグ数:3●タグ間隔:72mm●内径:0.38mm●厚み:0.91mm●外径:2.20mm●タグ色:オレンジ/緑アズワン品番65-8748-15内容量1個(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663483650.38-OG3B-F
12,600
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする