曜日別特売

[Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ

[Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ - エスコ[Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ - エスコ[Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ - エスコ[Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ - エスコ

ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。
ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません

仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●ビット:T7●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットはマグネット付アズワン品番65-9264-35内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66348846EA564AH-131
オープン
855
941(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする