熱収縮チューブ 収縮前 23.2mm 収縮後 11mm 黒 1袋 5個入

熱収縮チューブ 収縮前 23.2mm 収縮後 11mm 黒 1袋 5個入 - 住友電気工業(スミチューブ(R))

UL224
熱収縮チューブF(Z)(一般UL用途向け)
105 ℃定格不燃性熱収縮チューブ 不燃性、柔軟性 塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤不使用 電線端末、電線接続部の絶縁・保護・補強、電線の色識別・結束、抵抗、コンデンサ等の絶縁・保護などの用途に最適

仕様●スリーブ径:23.2mm●シュリンク径:11mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:453-8414アズワン品番65-7472-40内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66348959FZ22x0.4
9,590
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする