曜日別特売

インターフェイスリレーモジュール

インターフェイスリレーモジュール - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact DEK-REL シリーズのリレー Terminal Block
小型リレーにはんだ付けされたインターフェイスリレーブロックのシリーズで、小負荷から中負荷に対応します。DIN レール NS 35/7.5 に取り付けるように設計されています。幅 6.2 mm で、レール上のスペースが最

仕様●コイル電圧:5V ac/dc●入力電圧 Max:5V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250 V ac, 125V dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:56mm●シリーズ:DEK-REL-5/O/1●高さ:80mm●寸法:56 x 6.2 x 80mm●接点材質:金めっき●入力電流:23mA●極数:1●復帰時間:15ms●コード番号:801-8573アズワン品番65-8068-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663496772941170
17,500
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする