曜日別特売

バンジョー

バンジョー - NORGREN

IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパ

仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン12 mm●コード番号:220-3284アズワン品番65-7963-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6634991410K511238
12,800
12,649
13,914(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする