TLKスタンダードロッカー 2人用 TLKシリーズ

TLKスタンダードロッカー 2人用 TLKシリーズ - アズワンTLKスタンダードロッカー 2人用 TLKシリーズ - アズワンTLKスタンダードロッカー 2人用 TLKシリーズ - アズワンTLKスタンダードロッカー 2人用 TLKシリーズ - アズワンTLKスタンダードロッカー 2人用 TLKシリーズ - アズワンTLKスタンダードロッカー 2人用 TLKシリーズ - アズワンTLKスタンダードロッカー 2人用 TLKシリーズ - アズワンTLKスタンダードロッカー 2人用 TLKシリーズ - アズワン

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。
扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。

仕様●外寸法(W×D×H)mm:608×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:252×435×棚上170/中間1200/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:272×1645●材質:スチール●重量(kg):30.9●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。アズワン品番65-9622-80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66351768TLK-D2N
37,200
37,100
40,810(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする