日本サニパック
業務用ポリ袋 Nシリーズ
幅広いラインナップの業務用ゴミ袋
仕様
●サイズ:800×900×0.040mm●色:白半透明●入数:10枚×20冊●素材:ポリエチレン(LLDPE)●ITFコード:14902393284742
アズワン品番
65-8127-07
内容量
1ケース(20冊×10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66351847
N74H
¥
6,610
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください