ヒートシンク 長さ:15mm 幅:11mm 高さ:25mm

ヒートシンク 長さ:15mm 幅:11mm 高さ:25mm - 放熱器のオーエス

ヒートシンク PRタイプ
黒アルマイト処理 DIP用ヒートシンク

仕様●併用可能製品:DIP●長さ:15mm●幅:11mm●高さ:25mm●寸法:15 x 11 x 25mm●熱抵抗:26K/W●取り付け:ネジ●カラー:黒●コード番号:225-824アズワン品番65-8094-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66353396PR1115-25-PB-SN
120
119
131(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする