曜日別特売

麻雀マット ジャンクマット プライムギア

麻雀マット ジャンクマット プライムギア - 大洋技研麻雀マット ジャンクマット プライムギア - 大洋技研麻雀マット ジャンクマット プライムギア - 大洋技研

キャリーバッグ付きで持ち運びも可能な、麻雀牌・麻雀マットのセットです。

仕様●枠装着時サイズ(mm):約690×690×20●★入数:1セット●セット内容:マット、枠、麻雀牌、点棒、サイコロ、東南マーク、ヤキトリマーク、得点計算アシスト「ハヤハヤ」、コンパス、キャリーバッグ、簡易ルールブックアズワン品番7-5370-11内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66354288-
13,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする