曜日別特売

D-subコネクタコンタクト 172704シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 10 → 8 AWG 172704

D-subコネクタコンタクト 172704シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 10 → 8 AWG 172704 - FCT - A MOLEX COMPANY
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:10 → 8 AWG●シリーズ:172704●結線方法:圧着●シリーズ番号:172704●コード番号:213-5123アズワン品番65-7529-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66355015FMP004P103 / 1727040145
710
539
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする