曜日別特売

シュリンクディスク

シュリンクディスク - Ringfeder

Standard series this range is the most popular, being used in most applications
This new design of Shrink Disc is made from high alloy forged rings and is practically indestructible
Replacing the smaller 4071 design, these units are available from

仕様●ロッキングブッシュタイプ:収縮ディスク●外径:37mm●長さ:14.8mm●定格トルク:37.5 Nm, 46 Nm, 60Nm●シリーズ:RfN 4061●コード番号:188-3153アズワン品番65-8040-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663552074061 - 14x37
14,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする