ヒートシンク 長さ:27mm 幅:33.9mm 高さ:39.5mm

ヒートシンク 長さ:27mm 幅:33.9mm 高さ:39.5mm - ARCOL(OHMITE)

Arcol Ohmite ヒートシンク e VR シリーズは、低プロファイルで表面積が大きく、ユニバーサルカムクリップシステムを使用して構成できます。VR シリーズは、TO-220、TO-247、及び高出力 IXYS パッケージに対応するように設計されています。VR シリーズはスルーホールを基板に

仕様●併用可能製品:IXYS I4 及び CPC PAK 、Ohmite CS10 、TO-220 、TO-247●長さ:27mm●幅:33.9mm●高さ:39.5mm●寸法:27 x 33.9 x 39.5mm●コード番号:227-5419アズワン品番65-8071-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66356257VRA-27-101E
830
829
912(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする