リレーソケット 基板実装 DK 1箱 50個入

リレーソケット 基板実装 DK 1箱 50個入 - Panasonic(パナソニック)

UL、CSA、TUV
DKシリーズリレー
この基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがありま

仕様●電圧:250V ac●併用可能製品:DKシリーズ、DYシリーズ●シリーズ:DK●定格電流:10A●コード番号:173-8941アズワン品番65-8058-10内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66357018DK1A-PSL2
38,200
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする