基板用端子台 2432シリーズ 7mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
- 仕様
- ●極数:3●ピッチ:7mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2432●幅:7.3mm●コード番号:191-1036
- アズワン品番
- 65-7771-03
- 内容量
- 1袋(5個)
その他キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ






















