曜日別特売

IC REG LINEAR 5V 100MA 8SOIC

IC REG LINEAR 5V 100MA 8SOIC - Texas Instruments
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):35V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):-●電流 - 出力:100mA●電流 - 静止(Iq):3mA●電流 - 供給(最大):-●PSRR:62dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過温度、短絡回路●動作温度:0℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0441-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66357849LM78L05ACM/NOPB
120
119
131(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする