1.0-10.0mm/ 19本組 ストレートドリル HSS

1.0-10.0mm/ 19本組 ストレートドリル HSS - エスコ
仕様●入数:19本●サイズ(mm):1.0~10.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0mm●有効長:12,18,24,30,33,39,43,47,52,57,63,69,75,81,87mm●全長:34,40,49,57,61,70,75,80,86,93,101,109,117,125,133mm●先端角:118°●シンニング付アズワン品番65-9295-59内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66358664EA824FK-119
オープン
5,530
6,083(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする