曜日別特売

スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒

スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)
スパイラルラッピングSPS
SPSスパイラルラッピングは、優れた耐磨耗性及び大規模なケーブル束が求められる場面に最適です。 例: 自動車産業、石油化学産業、及び大型プラント建設など
頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護

仕様●最小ケーブル径:20mm●最大ケーブル径:25mm●色:黒●内径:20mm●材質:PP●最大バンドル直径:25mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:2.5mm●長さ:1m●シリーズ:SPS●コード番号:817-9848アズワン品番65-7479-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66359809162-10200 SPS20-PP-BK
3,370
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする