IC VREF SHUNT -2.43%/+2.02% TO92

IC VREF SHUNT -2.43%/+2.02% TO92 - Texas Instruments
仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):1.235V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:20mA●許容誤差:-2.43%、+2.02%●温度係数:150ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:60μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:15μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3アズワン品番67-0441-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66360177LM385Z-1.2/NOPB
160
159
175(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする