曜日別特売

ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入

ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入 - Glass Expansionペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入 - Glass Expansionペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入 - Glass Expansionペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入 - Glass Expansionペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入 - Glass Expansion

炭化水素、石油製品、蒸留物用の特殊チューブです。
炭化水素、石油製品、蒸留物を送液するために特別に配合されています。
ガソリン、灯油、灯油、切削液、グリコールベースのクーラントに適しています。
ガス透過性は低く、強酸、強アルカリ、食品、飲料、薬品に

仕様●材質:Tygon4040もしくはその相当品●タグ数:3●タグ間隔:95mm●内径:0.89mm●厚み:0.86mm外径:2.61mm●タグ色:オレンジ/オレンジアズワン品番65-8748-74内容量1個(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663603600.89-ORG3B-95-SF-F
15,000
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする