Optibelt
テーパーブッシュ 70mm 89mm
仕様
●ブッシュシリーズ:3535●シャフト径:70mm●長さ:89mm●コード番号:236-8543
アズワン品番
65-7871-93
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66360588
3535-70
-
¥
22,400
¥
21,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64248111
3535-70【ワケあり】
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
¥
22,400
¥
21,980
¥
13,980
アウトレット
¥
15,378
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください