曜日別特売

ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 15個入

ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 15個入 - SIEMENS

Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム D02 のサイズ

仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7054アズワン品番65-8084-62内容量1袋(15個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663611395SG1702
44,800
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする