アピエゾン 真空ポンプ用グリース

アピエゾン 真空ポンプ用グリース - EDWARDS

科学的用途と工業的用途の両方で、高温での使用に適したシリコンを含まない高真空グリースです。-10~+240℃の幅広い温度範囲で良好に機能し、+10~+110℃の温度で最適な一貫性を維持します。優れた熱伝達特性を備えています。作動部位から熱を逃がし、加熱の危険と、熱に弱い部品が損傷する危険を減少させます。良好な「静止摩擦力」または付着力を示します。強力な「ゲッタリング」作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。炭化水素溶媒に可溶なので、容易に洗浄および除去が可能です。20℃で1.7x10-9Torrの蒸気圧を示します。用途:真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザーシステムの光学面(曇りが発生しない)。

仕様●容量:25gチューブ●※海外向けの販売不可アズワン品番65-8769-50内容量1本(25g)
注意
※海外向けの販売不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66361358H11150001
51,700
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする