タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1袋 25個入

タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1袋 25個入 - C&K
仕様●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:(On)-Off●アクチュエータ長さ:4.2mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:ハードアクチュエータ●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA (最大●コード番号:233-9213アズワン品番65-7793-37内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66361498RKB2SJM250SMTR LFS
810
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする