曜日別特売

ヒートシンク 長さ:12.07mm 幅:25.9mm 高さ:12.19mm

ヒートシンク 長さ:12.07mm 幅:25.9mm 高さ:12.19mm - ARCOL(OHMITE)
仕様●併用可能製品:TO-252 、TO-263 、及び TO-268 に対応●長さ:12.07mm●幅:25.9mm●高さ:12.19mm●寸法:12 x 25 x 12mm●コード番号:227-5362アズワン品番65-8076-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66362067DA-T263-201E-TR
700
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする