ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。
伸縮部の集中配管に最適です。
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
標準色:モスグリーン
機器の可動部や伸縮部用の配管用
産業用ロボット用
エアー
仕様●コイル径(mm):65●色:黄●ホース内径×外径(mm):8x12●使用範囲(m):6●全長(mm):1200●コイル長(mm):600●最大使用寸法(m):6●外径(mm):12●内径(mm):8●最高使用圧力(MPa):0.7●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●接続継手:G1/4おねじ、めねじ●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:継手:片端には固定メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)、他端には回転メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)とR(PT)1/4オス-オスサービスニップルがセットされています。●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-3548アズワン品番67-2254-14内容量1本