曜日別特売

DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2002シリーズ 1袋 10個入

DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2002シリーズ 1袋 10個入 - ワゴジャパン

Bridge combs and modular connector for TOPJOB 2.5 mm terminal blocks S
Bridge combs suitable for TOPJOBRS 2.5 mm2 terminal blocks Grey modular connectors, 1 pole, suitable for TOPJOBRS 2002 terminal blocks
The 2002-501 connector has a connection pl

仕様●種類:ジャンパバー●シリーズ:2002●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6614アズワン品番65-7557-29内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66363720MPN 2002-410
8,040
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする