曜日別特売

軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 120 x 120 x 38mm

軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 120 x 120 x 38mm - 山洋電気

Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 120 x 120 x 38 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 43025-0400 Molex Terminal - 430

仕様●電源電圧:12 V dc●高さ:120mm●消費電力:36W●奥行:38mm●風量:224cfm●コード番号:205-6967アズワン品番65-8068-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663639149GV1212P1J18
10,800
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする