中山式親指・手首テーピングサポーター

中山式親指・手首テーピングサポーター - 中山式産業中山式親指・手首テーピングサポーター - 中山式産業中山式親指・手首テーピングサポーター - 中山式産業中山式親指・手首テーピングサポーター - 中山式産業中山式親指・手首テーピングサポーター - 中山式産業中山式親指・手首テーピングサポーター - 中山式産業中山式親指・手首テーピングサポーター - 中山式産業中山式親指・手首テーピングサポーター - 中山式産業

親指の付け根+手首を同時にサポートできるマルチサポーター。
【クロステーピング構造】親指から手首までの関節をクロスサポートすることで、親指の曲げを抑制し安定させます。
【着脱伸縮ベルト】親指の付け根や手首など、固定したい箇所に合わせて、お好みの強さで巻

仕様●規格:Sサイズ●手首回り:13~16cm●手囲い:17~21cm●材質:ナイロン・ポリウレタン・ポリエステルアズワン品番65-9622-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66364447-
1,500
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする